Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-135524 Herst.-Nr.: EX-SFP-10GE-SR EAN/GTIN: 0832938042377 |
| |
|
| | |
| 10GBASE-SR, SFP+, LC-Verbindungsstecker, 850 nm; 300 m Reichweite bei 50-Mikrometer-Multimode-Faser, 33 m bei 62,5-Mikrometer-Multimode-Faser Weitere Informationen: | | weight: | 0.074 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.175 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 305,76* | € 359,73* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 399,72* | € 461,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|