Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 16GB Transcend SDHC UHS-I 400x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 16GB Transcend SDHC UHS-I 400x
SD Card 16GB Transcend SDHC UHS-I 400x
Artikel-Nr.:
     832-137029
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GSDU1
EAN/GTIN:
     0760557825005
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die Class 10 SDXC/SDHC Ultra High Speed Speicherkarten von Transcend vereinen die beeindruckende Class 10-Spezifikation mit der Leistungssteigerung durch UHS-I und entfesseln das volle Potential Ihres UHS-I-fähigen Geräts. So erreichen diese Speicherkarten sehr hohe Übertragungsraten, wenn sie mit UHS-I-fähigen Kameras oder Camcordern gekoppelt werden. Somit sind die Speicherkarten ideal für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen.
Weitere Informationen:
weight:
0.011 kg
height:
0.008 m
width:
0.104 m
depth:
0.127 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,63*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,00*
€ 8,64*
€ 4,50*
ab € 6,01*
€ 8,66*
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,16*
€ 8,95*
ab € 6,46*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDU1
ab € 6,82*
Zubehör
Transcend
TS8GSDU1
ab € 6,06*
Zubehör
Transcend
TS64GSDU1
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.