Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 32GB Transcend SDHC UHS-I 400x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 32GB Transcend SDHC UHS-I 400x
SD Card 32GB Transcend SDHC UHS-I 400x
Artikel-Nr.:
     832-137030
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDU1
EAN/GTIN:
     0760557825012
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die Class 10 SDXC/SDHC Ultra High Speed Speicherkarten von Transcend vereinen die beeindruckende Class 10-Spezifikation mit der Leistungssteigerung durch UHS-I und entfesseln das volle Potential Ihres UHS-I-fähigen Geräts. So erreichen diese Speicherkarten sehr hohe Übertragungsraten, wenn sie mit UHS-I-fähigen Kameras oder Camcordern gekoppelt werden. Somit sind die Speicherkarten ideal für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen.

- Unterstützt die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation (U1)
- Class 10 konform - kompatibel zum SD 3.01 Standard
- Reibungslose Full HD Videoaufnahmen
- Verbesserte Kamerareaktionszeit für High-Speed Serienaufnahmen
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Effizientes exFAT Dateisystem (SDXC)
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
weight:
0.013 kg
height:
0.007 m
width:
0.100 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd card 32gb, sdhc, SD Karten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 6,82*
€ 9,44*
1
€ 4,50*
ab € 6,86*
€ 9,49*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 9,63*
1
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 9,77*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,66*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDU1
ab € 5,99*
Zubehör
Transcend
TS8GSDU1
ab € 6,06*
Zubehör
Transcend
TS64GSDU1
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.