Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech K-5 - Prozessor - Kühler - Socket 1150 - Socket 1155 - Buchse 1156 - Core i3 - Core i5 - Core i7 - Aluminium - 92 x 92 x 25 mm (88885250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1921492
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885250
EAN/GTIN:
     4260133126633
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 1366

Produkttext

Hochwertiger CPU-Kühler nach Intel® Standard

Hauptmerkmale

Leistung  
Typ  Kühler
geeigent für  Prozessor
Lüfter Durchmesser  9,2 cm
Unterstützte Prozessoransteckdose  Socket 1150, Socket 1155, Buchse 1156
Kompatible Prozessoren  Core i3, Core i5, Core i7
Minimum Schleuderdrehzahl  1000 U/min
Maximale Schleuderdrehzahl  2500 U/min
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)  14,7 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)  29,8 dB
Minimum airflow  25,450 cfm
Maximum airflow  79,783 cfm
Anzahl der Lüftungen  1
  
Design  
Materialien  Aluminium
  
Strom  
Spannung  12V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  9,2 cm
Tiefe  9,2 cm
Höhe  4,1 cm
Gewicht  200g
Fan dimensions (W x D x H)  92 x 92 x 25 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
Kühler
geeigent für:
Prozessor
Lüfter Durchmesser:
9,2 cm
Unterstützte Prozessoransteckdose:
Socket 1150, Socket 1155, Buchse 1156
Kompatible Prozessoren:
Core i3, Core i5, Core i7
Minimum Schleuderdrehzahl:
1000 U/min
Maximale Schleuderdrehzahl:
2500 U/min
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit):
14,7 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
29,8 dB
Minimum airflow:
25,450 cfm
Maximum airflow:
79,783 cfm
Anzahl der Lüftungen:
1
Materialien:
Aluminium
Spannung:
12V
Breite:
9,2 cm
Tiefe:
9,2 cm
Höhe:
4,1 cm
Fan dimensions (W x D x H):
92 x 92 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1150, 88885250, dynatron, 1150, 1155, 1156, intertech, aktiv, cpukühler, core, cpukhler, kühler, miniitx, 1200, socket, 0855700010121, 1151, khler, inter, tech, mini, 1150/1155/1156, topblower, sockel, prozessor, buchse, aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.