Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron LED save-E T8 10 Watt 4000K, 900lm, Röhre 0,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron LED save-E T8 10 Watt 4000K, 900lm, Röhre 0,6m
Ultron LED save-E T8 10 Watt 4000K, 900lm, Röhre 0,6m
Artikel-Nr.:
     832-138115
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     138115
EAN/GTIN:
     4040895381156
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die umweltfreundlichen save-E LED-Lampen sind kompatibel zu nahezu jeder bestehenden Vorrichtung. Die Kombination aus langer Lebensdauer und niedrigem Energieverbrauch macht die LED-Lampen zum idealen Ersatz für alle herkömmlichen Glühbirnen in Ihrem Haushalt. Das warmweiße Licht sorgt zudem für mehr Atmosphäre in Ihrem Zuhause.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
F
weight:
0.800 kg
height:
0.040 m
width:
0.040 m
depth:
0.600 m
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.