Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Patchkabel LC -> ST 1.00m Multimode Duplex OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS LWL Patchkabel LC -> ST 1.00m Multimode Duplex OM3
DIGITUS LWL Patchkabel LC -> ST 1.00m Multimode Duplex OM3
Artikel-Nr.:
     832-142632
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2531-01/3
EAN/GTIN:
     4016032249276
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu ST,MM OM3 50/125 µ, 1 m
Weitere Informationen:
weight:
0.033 kg
height:
0.010 m
width:
0.205 m
depth:
0.300 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,41*
€ 3,41*
1 Tag
87
€ 2,90*
ab € 2,41*
€ 3,41*
€ 4,50*
ab € 2,42*
€ 3,42*
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,52*
10 Tage
12
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.