Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Keystone USB A Buchse beidseitig einbaubar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Keystone USB A Buchse beidseitig einbaubar
DELOCK Keystone USB A Buchse beidseitig einbaubar
Artikel-Nr.:
     832-144180
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86320
EAN/GTIN:
     4043619863204
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines USB Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.009 kg
height:
0.025 m
width:
0.169 m
depth:
0.091 m
Weitere Suchbegriffe: USB-A zu USB Adapter, usb - usb adapter, Keystone
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 5,54*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,78*
€ 5,56*
€ 6,70*
ab € 3,99*
€ 5,85*
6 Tage
92
€ 9,90*
ab € 4,43*
€ 6,47*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65469
ab € 12,68*
Zubehör
Delock
86301
ab € 1,78*
Zubehör
Delock
86319
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.