Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 85A 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
HP 85A 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 85A 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-152245
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE285AD
EAN/GTIN:
     0886111730520
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und Dokumente in Profiqualität in großen Druckvolumen drucken möchten.

Mit HP 85A LaserJet Tonerkassetten schwarz im Doppelpack können Sie mehr drucken und sparen. Professionelle Druckqualität für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei einzelnen Kassetten. Bleiben Sie produktiv und verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie immer eine zusätzliche Tonerkassette zur Hand haben.
Weitere Informationen:
weight:
0.781 kg
height:
0.126 m
width:
0.235 m
depth:
0.374 m

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Professional M 1100 Series; LaserJet Professional M 1132 MFP; LaserJet Professional M 1134 MFP; LaserJet Professional M 1136 MFP; LaserJet Professional M 1137 MFP; LaserJet Professional M 1138 MFP; LaserJet Professional M 1139 MFP; LaserJet Professional P 1100 Series; LaserJet Professional P 1102; LaserJet Professional P 1102 w; LaserJet Professional P 1103; LaserJet Professional P 1104; LaserJet Professional P 1104 w; LaserJet Professional P 1106; LaserJet Professional P 1106 w; LaserJet Professional P 1107; LaserJet Professional P 1107 w; LaserJet Professional P 1108; LaserJet Professional P 1108 w; LaserJet Professional P 1109; LaserJet Professional P 1109 w; LaserJet M 1130 MFP Series; LaserJet M 1132 MFP; LaserJet M 1134 MFP; LaserJet M 1136 MFP; LaserJet M 1137 MFP; LaserJet M 1138 MFP; LaserJet M 1139 MFP; LaserJet M 1200 Series; LaserJet M 1210 MFP Series; LaserJet M 1212 nf MFP; LaserJet M 1213 nf MFP; LaserJet M 1214 nfh MFP; LaserJet M 1216 nfh MFP; LaserJet M 1217 nfw MFP; LaserJet M 1218 nfs MFP; LaserJet M 1219 nfs MFP; LaserJet P 1002; LaserJet P 1002 Series; LaserJet P 1002 W; LaserJet P 1002 WL; LaserJet P 1100 Series; LaserJet P 1101; LaserJet P 1102; LaserJet P 1102 w; LaserJet P 1103; LaserJet P 1104; LaserJet P 1104 w; LaserJet P 1106; LaserJet P 1106 w; LaserJet P 1108; LaserJet P 1108 w; LaserJet P 1109; LaserJet P 1109 w; LaserJet Pro M 1100 Series; LaserJet Pro M 1130 Series; LaserJet Pro M 1132 MFP; LaserJet Pro M 1134 MFP; LaserJet Pro M 1136 MFP; LaserJet Pro M 1137 MFP; LaserJet Pro M 1138 MFP; LaserJet Pro M 1139 MFP; LaserJet Pro M 1200 Series; LaserJet Pro M 1210 Series; LaserJet Pro M 1212 nf MFP; LaserJet Pro M 1213 nf MFP; LaserJet Pro M 1214 nfh MFP; LaserJet Pro M 1216 nfh MFP; LaserJet Pro M 1217 nfw MFP; LaserJet Pro M 1218 nfs MFP; LaserJet Pro M 1219 nf MFP; LaserJet Pro M 1219 nfs MFP; LaserJet Pro MFP M 30 a; LaserJet Pro MFP M 30 w; LaserJet Pro P 1100 Series; LaserJet Pro P 1101; LaserJet Pro P 1102; LaserJet Pro P 1102 s; LaserJet Pro P 1102 Series; LaserJet Pro P 1102 w; LaserJet Pro P 1103; LaserJet Pro P 1104; LaserJet Pro P 1104 w; LaserJet Pro P 1106; LaserJet Pro P 1106 w; LaserJet Pro P 1108; LaserJet Pro P 1108 w; LaserJet Pro P 1109; LaserJet Pro P 1109 w
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 112,97*
€ 136,66*
12 Tage
28
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 112,50*
€ 136,90*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 114,41*
€ 137,70*
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 114,34*
€ 137,78*
Lager 832
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 117,55*
€ 141,70*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 141,70*
€ 168,62
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 140,10*
€ 166,72
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 124,66*
€ 148,35
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 121,24*
€ 144,28
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 117,55*
€ 139,88
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.