Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 25X Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 25X Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 25X Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-152369
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF325X
EAN/GTIN:
     0886112762773
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Für Büros konzipiert, die Dokumente in konsistenter, professioneller Qualität benötigen und dabei Kartuschen mit energieeffizientem Toner verwenden möchten.

HP 25 LaserJet Tonerkartuschen sind sehr ergiebig, für kostengünstiges Drucken bei großen Druckvolumen. Mehr Effizienz im Büro – drucken Sie Dokumente in konsistenter Profiqualität. Drucken Sie mit hohen Geschwindigkeiten ohne Abstriche bei der Qualität, während Sie gleichzeitig Energie sparen.[1]
Weitere Informationen:
weight:
5.656 kg
height:
0.187 m
width:
0.411 m
depth:
0.601 m

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 830 z; LaserJet Enterprise M 800 Series; LaserJet Enterprise M 806 dn; LaserJet Enterprise M 806 x Plus; LaserJet Managed flow MFP M 830 zm
Troy:
806 DN Micr Printer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 264,78*
€ 286,75*
€ 1,95*
ab € 264,27*
€ 286,87*
€ 4,50*
ab € 265,77*
€ 289,31*
1 Tag
44
€ 7,50*
ab € 268,28*
€ 290,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 274,42*
€ 296,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,14*
€ 352,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,78*
€ 351,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.