Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter IcyDock 2,5" -> 3,5" SATAI-III SSD&HDD 7-9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter IcyDock 2,5" -> 3,5" SATAI-III SSD&HDD 7-9,5mm
Adapter IcyDock 2,5" -> 3,5" SATAI-III SSD&HDD 7-9,5mm
Artikel-Nr.:
     832-153027
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB882SP-1S-2B
EAN/GTIN:
     4711132868401
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die zweite Generation unseres Festplattenkonverters - der Icy Dock MB882SP-1S-2B: Ein neuer Meilenstein in unserer Produktlinie für 2.5" (6.4cm) SSD-Festplatten. Durch eine Effizienzsteigerung in unserem Herstellungsprozess haben wir es geschafft den ursprünglichen MB882SP-1S-1B zu verbessern und dabei unserem hohen Standard treu zu bleiben. Die neue Version ist leichter, was zu einer besseren Handhabung als auch gesteigerter Kosteneffizienz führt. Besonders praktisch ist dieses für Gamer und Power-User die SSD-Geschwindigkeit auf Ihren Heim- und Office-Computern benötigen. Eine weitere Neuerung findet sich auf der Oberseite des Konverters. Neue Sichtfenster erlauben es dem Nutzer den korrekten Anschluss der HDD oder SSD Festplatte an die SATA-Schnittstelle zu kontrollieren. Diese dienen gleichzeitig als zusätzliche Belüftungsöffnungen und tragen so zu einer verbesserten Kühlung der Festplatte bei. Zusammenfassend kann man sagen, dass der MB882-1S-2B Konverter das bewährte, schlichte Design weiter verfeinert hat und eine optimale Lösung nicht nur für Gamer oder Power-User sondern auch für den normalen Heimanwender zum Beispiel in Media-Centern, Home Servern und auch den Desktop-PCs darstellt.

- Wandelt Ihre 2.5" (6.4cm) SATA I/II/III HDD oder SSD-Festplatte zu einem 3.5" (8.9cm) SATA-Laufwerk um welches Sie so-in einem herkömmlichen 3.5" (8.9cm) SATA-Schacht einbauen können.
- Schraubenlose und werkzeuglose Installation des Laufwerks.
- Schlichtes und leichtes Design.
- Zusätzliche Belüftungsöffnungen.
- Kompatibel mit den meisten externen 3.5" (8.9cm) Festplattengehäusen.
- Kompatibel mit dem Mac Pro.
- Sichtfenster über der SATA-Schnittstelle.
- Geeignet für Gamer, Power-User und normale Heimanwender.
Weitere Informationen:
weight:
0.160 kg
height:
0.035 m
width:
0.150 m
depth:
0.160 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 12,80*
€ 18,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,98*
€ 19,57*
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 20,79*
13 Tage
46
€ 6,29*
ab € 17,58*
€ 24,45*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 20,04*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.