Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304A 3x Dreifarbig LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 304A 3x Dreifarbig LaserJet Tonerpatrone
HP 304A 3x Dreifarbig LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-153629
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF372AM
EAN/GTIN:
     0887111403032
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden mit hohem Farbdruckvolumen – ob im privaten Bereich, im Home-Office, in kleinen Unternehmen oder in Arbeitsgruppen kleiner und mittlerer Unternehmen.

Mehr drucken heißt mehr sparen – und zwar ohne Einbußen beim zuverlässigen, stressfreien Druckbetrieb mit Original HP. Neue HP Color LaserJet 3er-Packs – entwickelt für Geschäftsdrucke in Fotoqualität bei großen Volumen – sind eine komfortable und hochwertige Option.
Weitere Informationen:
weight:
2.600 kg
height:
0.125 m
width:
0.330 m
depth:
0.375 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 2300 Series; Color LaserJet CM 2320 CB MFP; Color LaserJet CM 2320 CBB MFP; Color LaserJet CM 2320 CI MFP; Color LaserJet CM 2320 EB MFP; Color LaserJet CM 2320 EBB MFP; Color LaserJet CM 2320 EI MFP; Color LaserJet CM 2320 FXI MFP; Color LaserJet CM 2320 N MFP; Color LaserJet CM 2320 NF MFP; Color LaserJet CM 2320 Series; Color LaserJet CM 2320 WB MFP; Color LaserJet CM 2320 WBB MFP; Color LaserJet CM 2320 WI MFP; Color LaserJet CM 2323; Color LaserJet CM 2720 FXI MFP; Color LaserJet CP 2000 Series; Color LaserJet CP 2020 Series; Color LaserJet CP 2024; Color LaserJet CP 2024 DN; Color LaserJet CP 2024 N; Color LaserJet CP 2024 Series; Color LaserJet CP 2025; Color LaserJet CP 2025 DN; Color LaserJet CP 2025 N; Color LaserJet CP 2025 Series; Color LaserJet CP 2025 X; Color LaserJet CP 2026; Color LaserJet CP 2026 DN; Color LaserJet CP 2026 N; Color LaserJet CP 2026 Series; Color LaserJet CP 2027; Color LaserJet CP 2027 DN; Color LaserJet CP 2027 N; Color LaserJet CP 2027 Series
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
pro Packung
€ 4,15*
ab € 253,88*
€ 273,38*
2 Tage
9
pro Packung
€ 4,90*
ab € 260,39*
€ 276,21*
2 Tage
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 259,88*
€ 277,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 265,55*
€ 281,48*
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 317,06*
€ 336,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,41*
€ 400,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,74*
€ 399,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,47*
€ 387,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,68*
€ 385,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,06*
€ 377,30
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 105,68667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.