Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Serverschrank 36HE 600x1000mm grau,montiert (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Serverschrank 36HE 600x1000mm grau,montiert (Speditionsversand)
INTELLINET Serverschrank 36HE 600x1000mm grau,montiert (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-153931
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713337
EAN/GTIN:
     0766623713337
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Intellinet Serverschränke bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Serverinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Serverschrank liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.

Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 26 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 1000 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände und die abschließbaren Türen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel. Perforation an Front- und Rückseite sorgt zudem für optimale Luftzirkulation.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19â€-Schienen und antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten.
Weitere Informationen:
weight:
115.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 682,54*
€ 774,18*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 706,84*
€ 797,96*
Frei Haus
ab € 816,66*
€ 920,79*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,96*
€ 949,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,17*
€ 942,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,36*
€ 920,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,13*
€ 892,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,84*
€ 841,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
713320
ab € 682,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.