Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Repeater RE200 (AC750 Dual) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Repeater RE200 (AC750 Dual) retail
TP-Link WL-Repeater RE200 (AC750 Dual) retail
Artikel-Nr.:
     832-154335
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE200
EAN/GTIN:
     6935364071295
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Einfache flexible Platzierung der WLAN-Erweiterung

AC750 WLAN Repeater
RE200

Erweitern Sie Ihr WLAN-Netzwerk, um schwer erreichbare Bereiche abzudecken

Platzieren Sie den RE200 zwischen Ihrem WLAN-Router und WLAN-Geräten, um die WLAN-Abdeckung zu erweitern und WLAN-Totzonen zu beseitigen. Genießen Sie ein nahtloses drahtloses Netzwerk zu Hause oder im Büro. Das Dual-Band-WLAN mit bis zu 750 Mbit/s erstreckt sich nicht nur auf 2.000 m². (185 m 2 ), aber nutzen Sie auch Ihre hohe ISP-Geschwindigkeit - ideal für HD-Video-Streaming, Online-Spiele und andere bandbreitenintensive Aufgaben.

AC750 WLAN für kompatible Verbindungen

Die Wireless AC-Technologie des RE200 sorgt für stärkere WLAN-Verbindungen in Ihrem Zuhause. Arbeiten Sie mit jedem Standard-Router oder Access Point, und machen Sie es bequem , mehreren Geräten ein breites, nicht fallendes Dual-Band- WLAN zur Verfügung zu stellen.

WLAN bleibt am stärksten für unbegrenzte Bewegung

Mit der TP-Link Mesh-Technologie ist es einfach, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WiFi-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie RE200 einfach an einen OneMesh ™ -Router an. Genießen Sie immer das stärkste WLAN, wenn Sie herumlaufen, ohne nach einer stabilen Verbindung suchen zu müssen.

Genießen Sie ein Mesh-Netzwerk mit Ihrem vorhandenen Router

Willst du ein Mesh-Netzwerk? Überlegen Sie, ob Sie Ihren vorhandenen Router ersetzen und ein Mesh-Set kaufen möchten?
TP-Link OneMesh ™ löst Ihr Dilemma.

Eine Schlüsselverbindung

Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste an Ihrem Router und die RE-Taste an Ihrem RE200, um eine einfache Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sobald Sie mit einem vorhandenen Router verbunden sind, können Sie den RE200 einfach an einen beliebigen Ort verlegen, um die beste Signalstärke zu erzielen.

Intelligente Signalanzeige

Intelligente Signalleuchten zeigen die vom vorhandenen Router empfangene Signalstärke an. Lesen Sie die Lichter, um den besten Standort für Ihren RE200 zu finden.

Unterhaltungsadapter

Mit einem Ethernet-Anschluss kann der RE200 als drahtloser Adapter zum Anschließen von kabelgebundenen Geräten wie Desktop, Spielekonsolen, Blu-ray®- Playern und Internetfernsehern verwendet werden. Gleichzeitig kann das Gerät auch das drahtlose Netzwerk gemeinsam nutzen.

Seit über 20 Jahren dem Networking gewidmet

Engagierter Anbieter von Netzwerkprodukten seit über 20 Jahren mit branchenführender Professionalität und
bewährter Zuverlässigkeit.




Weitere Informationen:
weight:
0.301 kg
height:
0.150 m
width:
0.083 m
depth:
0.100 m
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 15,39*
€ 19,76*
2 Tage
61
€ 2,90*
ab € 15,57*
€ 20,06*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,27*
€ 20,87*
€ 5,95*
ab € 16,29*
€ 20,94*
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.