Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota QuickFix Canon iP100 w/o accu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota QuickFix Canon iP100 w/o accu
Dicota QuickFix Canon iP100 w/o accu
Artikel-Nr.:
     832-154843
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     Z20998Z
EAN/GTIN:
     4019863209983
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Drucker-Batterie
Notebookkoffer-Druckerbefestigung
akku für canon
Die speziell für DICOTA Kofferlösungen entwickelte Druckerbefestigung „QuickFix“ bietet dem Drucker aufgrund seines hochwertigen Materials (Aluminium) sowie seiner stabilen Form, einen sicheren Halt beim Transport oder beim Arbeitseinsatz vor Ort. Dank der hohen Funktionalität, unterstützt „QuickFix“ das flexible Arbeiten unterwegs. Befestigt wird die Druckerhalterung auf der Kofferklappe. Dadurch ist gewährleistet, dass der Drucker sowie alle dazugehörigen Kabel ihren festen Platz haben und so beim Transport vor möglichen Schäden bewahrt werden. Zudem erleichtert die durchdachte Konstruktionsweise das Ein- und Ausbauen des Druckers.

Aufgrund einer flexiblen Befestigungsvorrichtung, kann das QuickFix für den Canon Drucker iP100 ohne Akku in folgenden DICOTA Kofferlösungen individuell verwendet werden:

DataBox Allround, DataBox Allround XL, DataBox Allround XL Trolley, DataBox Profile und DataCart.
Weitere Informationen:
weight:
0.477 kg
height:
0.150 m
width:
0.285 m
depth:
0.375 m
Weitere Suchbegriffe: Notebookzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 48,93*
€ 55,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 50,12*
€ 57,16*
Frei Haus
ab € 50,07*
€ 57,18*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,40*
€ 60,69*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.