Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Patchkabel LC -> LC 3.00m Multimode Duplex OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS LWL Patchkabel LC -> LC 3.00m Multimode Duplex OM4
DIGITUS LWL Patchkabel LC -> LC 3.00m Multimode Duplex OM4
Artikel-Nr.:
     832-155277
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2533-03-4
EAN/GTIN:
     4016032308812
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM4 50/125 µ, 3 m
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.030 m
width:
0.200 m
depth:
0.200 m
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 2,90*
ab € 3,70*
€ 5,18*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,71*
€ 5,19*
1
€ 4,50*
ab € 3,79*
€ 5,30*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.