Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Gehäuse CVH-2000 für 14 Medien Konverter 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Gehäuse CVH-2000 für 14 Medien Konverter 19"
LevelOne Gehäuse CVH-2000 für 14 Medien Konverter 19"
Artikel-Nr.:
     832-156046
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CVH-2000
EAN/GTIN:
     4015867185124
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
-Unterstützt 14 Steckplätze für verschiedene Arten von Medienkonvertern
-Redundante Netzversorgung durch zwei getrennte AC-Eingänge
-Konvertermodul Hot-Swapping-fähig
- -10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
weight:
0.420 kg
height:
0.185 m
width:
0.420 m
depth:
0.550 m
Weitere Suchbegriffe: Switch Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 129,19*
€ 163,19*
€ 3,50*
ab € 148,30*
€ 183,88*
14 Tage
12
€ 6,29*
ab € 147,72*
€ 183,89*
Frei Haus
ab € 165,37*
€ 199,23*
€ 6,90*
ab € 188,16*
€ 218,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.