Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Batterie Pro Power -AA Mignon 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Batterie Pro Power -AA Mignon 4St.
Panasonic Batterie Pro Power -AA Mignon 4St.
Artikel-Nr.:
     832-156555
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR6PPG/4BP
EAN/GTIN:
     5410853038948
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
weight:
0.096 kg
height:
0.013 m
width:
0.121 m
depth:
0.081 m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
243948
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,43*
8 Tage
48
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,475*
1 Tag
3408
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3425*
€ 0,4925*
3 Tage
80
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34415*
€ 0,50415*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,20*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-FA136X
ab € 37,12*
Zubehör
Panasonic
KX-FA55X
ab € 13,11*
Zubehör
Panasonic
KX-FAD412X
ab € 69,95*
Zubehör
Panasonic
KX-FAD89X
ab € 81,50*
Zubehör
Panasonic
KX-FAT88X
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.