Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Batterie Pro Power -9V E-Block 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Batterie Pro Power -9V E-Block 1St.
Panasonic Batterie Pro Power -9V E-Block 1St.
Artikel-Nr.:
     832-156558
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6LR61PPG/1BP
EAN/GTIN:
     5410853038979
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.018 m
width:
0.121 m
depth:
0.081 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
16120
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,04*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 2,06*
4 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,19*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,31*
12
€ 5,00*
ab € 1,7625*
€ 2,3225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2CR-5L/1BP
ab € 3,30*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,28*
Ähnlich
Panasonic
LR03X/4BP
ab € 2,15*
Ähnlich
Panasonic
LR20X/2BP
ab € 2,26*
Ähnlich
Panasonic
LR6X/4BP
ab € 1,09*
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Panasonic
2B232599
ab € 2,94*
Ähnlich
Panasonic
C100014
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.