Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Batterie Alkaline Power -9V E-Block 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Batterie Alkaline Power -9V E-Block 1St.
Panasonic Batterie Alkaline Power -9V E-Block 1St.
Artikel-Nr.:
     832-156589
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6LR61APB/1BP
EAN/GTIN:
     5410853039303
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
weight:
0.048 kg
height:
0.018 m
width:
0.121 m
depth:
0.081 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1287
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,77*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,81*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,86*
12
€ 5,46*
ab € 1,38417*
€ 1,92417*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.