Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-156987 Herst.-Nr.: 88887117 EAN/GTIN: 4260133126381 |
| |
|
| | |
| Das IPC 2U-2408 ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.
So bietet das IPC 2U-2408 die Möglichkeit maximal acht 2.5" oder 3.5" Hot-Swap Festplatten, ein Slim DVD extern, zwei interne 3.5" und drei interne 2.5" Festplatten einzubauen. Das IPC 2U-2408 hat vier serienmäßig eingebaute 80mm Lüfter, welche sich intern direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden und so zuverlässig für eine optimale Kühlung sorgen.
Zusätzliche Extras wie die wiederverwendbaren und perforierten Slotbleche und der mit Snap-In Verschlüssen versehene Gehäusedeckel komplettieren dieses hervorragende Gesamtpaket. Weitere Informationen: | | weight: | 12.292 kg | height: | 0.167 m | width: | 0.560 m | depth: | 0.836 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,72* | € 227,55* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 228,79* | € 235,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 228,65* | € 235,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 249,96* | € 257,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 265,93* | € 274,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|