Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 48.3cm IPC 2U-20248 2HE SERVER 2x USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech 48.3cm IPC 2U-20248 2HE SERVER 2x USB 3.0
Inter-Tech 48.3cm IPC 2U-20248 2HE SERVER 2x USB 3.0
Artikel-Nr.:
     832-157290
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887104
EAN/GTIN:
     4260133126251
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server gehäuse inter-tech
server chassis
Das IPC 2U-20248 ist das perfekte Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität, verbunden mit der exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

Das IPC 2U-20248 die Möglichkeit intern maximal acht 3.5" und drei 2.5" Festplatten zu verbauen. Zwei serienmäßige 80mm-Lüfter sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung.

Die USB-2.0-Schnittstellen sind in der Front leicht erreichbar.
Weitere Informationen:
weight:
10.093 kg
height:
0.174 m
width:
0.563 m
depth:
0.671 m
Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 85,84*
€ 91,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 86,99*
€ 92,30*
€ 4,50*
ab € 87,15*
€ 92,47*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 92,96*
€ 3,50*
ab € 91,50*
€ 97,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887132
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.