Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-159013 Herst.-Nr.: CNBCOOLPAD2F EAN/GTIN: 4015867190715 |
| |
|
| | |
| Die kühlende Notebook-Unterlage von Conceptronic sorgt mit zwei lautlosen und dennoch leistungsstarken Lüftern für einen sicheren und komfortablen Betrieb Ihres tragbares Gerätes. Die kühlende Unterlage wird per USB mit Strom versorgt, sodass Sie überall verwendet werden kann, ohne dass eine Steckdose erforderlich ist. Die Unterlage ist intelligent gestaltet, verfügt über eine Einkerbung für Ihr USB-Kabel, damit sich das Kabel nicht verheddert und beschädigt wird. Eine praktische und vielseitige Ergänzung für mobiles Arbeiten und Spielen. - Kompatibel mit Notebooks bis 15.6 Zoll - 2 lautlose 12,5-cm-Lüfter integriert - Stromversorgung per USB - Stativfunktionen - Aus Aluminiumlegierung-Verbundmaterial hergestellt Weitere Informationen: | | weight: | 0.445 kg | height: | 0.032 m | width: | 0.261 m | depth: | 0.357 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,19* | € 10,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,20* | € 10,27* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,63* | € 10,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,77* | € 17,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,12* | € 23,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|