Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Toner Samsung CLT-M504S magenta 3511m rebuilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan Toner Samsung CLT-M504S magenta 3511m rebuilt
Pelikan Toner Samsung CLT-M504S magenta 3511m rebuilt
Artikel-Nr.:
     832-159275
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4229809
EAN/GTIN:
     4018474229809
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Deshalb gibt es auf alle Pelikan Toner 3 Jahre Garantie. Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet. Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich. Für Umwelt und Gesundheit Auf immer mehr Pelikan Toner-Modulen wird ab 2012 die Kennzeichnung „Blauer Engel“ vorgenommen.Pelikans wiederaufgearbeitete Toner-Module vermeiden Abfall und schonen die Ressourcen. Außerdem stellt der Blaue Engel strenge Anforderungen an die Tonerinhaltsstoffe. Die Emissionen organischer Stoffe werden begrenzt. So schützen Sie Ihre Gesundheit und die Umwelt! Pelikan gewährt Ihnen auf das gesamte Druckerzubehör 3 Jahre Garantie. Beachten Sie bitte, dass die Gewährleistung des Druckerherstellers weiterhin Bestand hat, auch wenn Sie Alternativprodukte verwenden. Einige Druckerhersteller drohen mit Verlust der Geräte-Garantie bei Verwendung von Fremdtoner. Dies ist jedoch rechtlich unwirksam. Mit Pelikan-Toner geht der Konsument kein Risiko ein. Deswegen gewährt Pelikan 3 Jahre Garantie auf Toner-Produkte.
Weitere Informationen:
weight:
0.935 kg
height:
0.182 m
width:
0.198 m
depth:
0.358 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,09*
€ 29,18*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,25*
€ 43,17*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.