Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-160077 Herst.-Nr.: D31020 EAN/GTIN: 7640158662311 |
| |
|
| | |
| Die Premium Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Einblicke auf Ihr Smartphone, sondern schützt das Display auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist der Bildschirm von allen Vier Seiten gegen Einsicht geschützt; links/rechts und oben/unten. Dabei bleibt die Touch-Funktion des Bildschirms vollständig erhalten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug. Weitere Informationen: | | weight: | 0.045 kg | height: | 0.007 m | width: | 0.195 m | depth: | 0.288 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,10* | € 14,64* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,10* | € 14,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,11* | € 14,66* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,10* | € 21,58* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,34* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|