Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Koaxialkabel 110 dB 3-fach 7,0mm 500,0m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Koaxialkabel 110 dB 3-fach 7,0mm 500,0m Weiß
Schwaiger Koaxialkabel 110 dB 3-fach 7,0mm 500,0m Weiß
Artikel-Nr.:
     832-161337
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KOX110500
EAN/GTIN:
     4004005110135
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Dieses SCHWAIGER® Koaxialkabel ist für höhere Anforderungen bei Satelliten- und Kabelfernsehinstallationen geeignet. Das Schirmmaß von 110 dB ermöglicht bestmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Zudem wird, dank des Kabelaufbaus, eine sehr geringe Signaldämpfung erreicht. Das Kabel kann auf eine beliebige Länge gekürzt und mit entsprechenden F-Steckern ausgestattet werden. SCHWAIGER® bietet dafür ein geeignetes Abisolierwerkzeug an.
Weitere Informationen:
weight:
21.873 kg
height:
0.301 m
width:
0.375 m
depth:
0.361 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.