Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Koaxialkabel 115 dB 4-fach 7,3mm 25,0m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Koaxialkabel 115 dB 4-fach 7,3mm 25,0m Weiß
Schwaiger Koaxialkabel 115 dB 4-fach 7,3mm 25,0m Weiß
Artikel-Nr.:
     832-161345
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KOX11525052
EAN/GTIN:
     4004005184761
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Dieses SCHWAIGER® Koaxialkabel ist für sehr hohe Anforderungen bei Satelliten- und Kabelfernsehinstallationen geeignet. Das Schirmmaß von 115 dB ermöglicht bestmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Zudem wird, dank des Kabelaufbaus, eine sehr geringe Signaldämpfung erreicht. Das Kabel kann auf eine beliebige Länge gekürzt und mit passenden F-Steckern ausgestattet werden. SCHWAIGER® bietet dafür ein geeignetes Abisolierwerkzeug an.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.