Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Mastbefestigungsschelle 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger Mastbefestigungsschelle 48mm
Schwaiger Mastbefestigungsschelle 48mm
Artikel-Nr.:
     832-161462
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     MBS48001
EAN/GTIN:
     4004005480023
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
mastschellen
Die SCHWAIGER® Mastbefestigungsschelle ist zur Befestigung der Masten, sowohl an geraden als auch an schrägen Dachbalken konzipiert. Sie kann auch direkt mit der Grundplatte an einer Wand montiert werden.

- Für Rohre bis zu 48 mm Außendurchmesser
- Zur Befestigung von einem Mastrohr an geraden oder schrägen Dachbalken
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Satelliten-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,75*
€ 5,96*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,97*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 13,01*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.