Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WAH 23"-42" 1TFT 2Gelenke Max.30KG schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger WAH 23"-42" 1TFT 2Gelenke Max.30KG schwar
Schwaiger WAH 23"-42" 1TFT 2Gelenke Max.30KG schwar
Artikel-Nr.:
     832-161780
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH040011
EAN/GTIN:
     4004005040227
Suchbegriffe:
Wandhalterung
- Wandhalter mit Gelenken aus Metall zur Befestigung von Monitoren und Flachbild-TV-Geräten
- Stabile Ausführung rostfrei durch Pulverbeschichtung
- Einfache Montage mit integrierter Kabelführung und Wandabdeckung
- Passend für VESA 75/100/200 Standard Monitor Befestigungen
- Nach rechts oder links schwenkbar
- Die Gelenke können einfach in der Festigkeit verstellt werden
- Komplett mit Montageanleitung und -Zubehör
- Montage nur an stabilen, dafür geeigneten Wänden
- 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
1.813 kg
height:
0.075 m
width:
0.253 m
depth:
0.380 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.