Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WAH 23"-42" 1TFT 3Gelenke Max.30KG schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger WAH 23"-42" 1TFT 3Gelenke Max.30KG schwar
Schwaiger WAH 23"-42" 1TFT 3Gelenke Max.30KG schwar
Artikel-Nr.:
     832-161781
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH050011
EAN/GTIN:
     4004005050066
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- Wandhalter mit Gelenken aus Metall zur Befestigung von Monitoren und Flachbild-TV-Geräten
- Stabile Ausführung. Rostfrei durch Pulverbeschichtung
- Einfache Montage mit integrierter Kabelführung und Wandabdeckung
- Passend für VESA 75/100/200 Standard Monitor Befestigungen
- Nach rechts oder links schwenkbar
- Die Gelenke können einfach in der Festigkeit verstellt werden
- Komplett mit Montageanleitung und -Zubehör
- Montage nur an stabilen, dafür geeigneten Wänden
- 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
2.258 kg
height:
0.004 m
width:
0.258 m
depth:
0.383 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 48,88*
€ 66,17*
€ 3,50*
ab € 51,66*
€ 71,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 56,51*
€ 73,37*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 75,77*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.