Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Kabel Slim DVD Anschluss SATA + Power 0,6m/0,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Kabel Slim DVD Anschluss SATA + Power 0,6m/0,6m
Inter-Tech Kabel Slim DVD Anschluss SATA + Power 0,6m/0,6m
Artikel-Nr.:
     832-161963
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885302
EAN/GTIN:
     4260133127982
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
sata kabel rot
s-ata kabel
Kabel zum anschließen von Slim-DVD-Laufwerken.
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.025 m
width:
0.159 m
depth:
0.207 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,56*
€ 22,51*
€ 3,50*
ab € 17,14*
€ 24,00*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.