Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLogic 10Gb/20Gb 3" (76mm) copper stacking cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QLogic 10Gb/20Gb 3" (76mm) copper stacking cable
QLogic 10Gb/20Gb 3" (76mm) copper stacking cable
Artikel-Nr.:
     832-163253
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     BCAQG00000-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stacking-Kabel
Stackingkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,21*
€ 591,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,64*
€ 556,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,53*
€ 513,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.