Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-164859 Herst.-Nr.: CPV001 EAN/GTIN: 4260113563229 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europдischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stдrke von AWG 24/1 und ist foliengeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Цffnung die gewьnschte Kabellдnge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschдdigung geschьtzt. Weitere Informationen: | | weight: | 2.457 kg | height: | 0.104 m | width: | 0.269 m | depth: | 0.271 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,00* | € 23,98* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,64* | € 24,01* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 17,76* | € 24,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 19,19* | € 26,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,79* | € 39,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1764* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|