Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT5e F/UTP AWG26 0,25m schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT5e F/UTP AWG26 0,25m schw.
LogiLink Patchkabel CAT5e F/UTP AWG26 0,25m schw.
Artikel-Nr.:
     832-165075
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1013S
EAN/GTIN:
     4052792025095
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Kat.5e F/UTP schwarz 0,25m LogiLink®
- Gewicht: 10g;
- RJ45 Patchkabel 5e, F/UTP AWG 26/7;
- Geschirmtes Twisted Pair Kabel;
- Verkupferter Aluminiumdraht;
- Flexibeler Flexibler PVC Mantel;
- TIA/EIA-568-B.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.015 m
width:
0.132 m
depth:
0.174 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1299
€ 9,90*
ab € 0,40*
€ 0,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,48*
€ 0,84*
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,91*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.