Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantin Knicklicht 15cm 60`ger Display (rot,gelb,grün,blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plantin Knicklicht 15cm 60`ger Display (rot,gelb,grün,blau)
Plantin Knicklicht 15cm 60`ger Display (rot,gelb,grün,blau)
Artikel-Nr.:
     832-166968
Hersteller:
     Plantin
Herst.-Nr.:
     166968
EAN/GTIN:
     4040895669681
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
knicklicht rot
Weitere Informationen:
weight:
1.760 kg
height:
0.110 m
width:
0.250 m
depth:
0.300 m
Weitere Suchbegriffe: knicklicht, Gadget
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.