Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 508X Gelb LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 508X Gelb LaserJet Tonerpatrone
HP 508X Gelb LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-169813
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF362X
EAN/GTIN:
     0888793237625
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für noch mehr brillante Farbausdrucke in höchster Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Verlassen Sie sich auf die kostengünstigen HP Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence – mehr Seiten in Topqualität als je zuvor, hohe Druckgeschwindigkeiten und eine innovative Technologie zur Kartuschenauthentifizierung.[1]
Weitere Informationen:
weight:
1.356 kg
height:
0.165 m
width:
0.152 m
depth:
0.415 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c; Color LaserJet Enterprise M 552 dn; Color LaserJet Enterprise M 553; Color LaserJet Enterprise M 553 dn; Color LaserJet Enterprise M 553 n; Color LaserJet Enterprise M 553 Series; Color LaserJet Enterprise M 553 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f; Color LaserJet Managed E 55040 dn; Color LaserJet Managed E 55040 dw; Color LaserJet Managed Flow MFP E 57540 c; Color LaserJet Managed Flow MFP E 57540 dn; Color LaserJet Managed Flow MFP E 57540 xhn; Color LaserJet Managed M 550 Series; Color LaserJet Managed M 553 dnm; Color LaserJet Managed M 553 xm; Color LaserJet Managed MFP M 577 dnm; Color LaserJet Managed MFP M 577 Series; Color LaserJet Mangaged Flow MFP M 577 cm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,15*
€ 257,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 239,63*
€ 257,97*
4 Tage
50
€ 4,50*
ab € 239,53*
€ 258,19*
€ 3,50*
ab € 251,17*
€ 270,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 280,84*
€ 301,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,95*
€ 359,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,14*
€ 358,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.