Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-170096 Herst.-Nr.: 88887127 EAN/GTIN: 4260133128071 |
| |
|
| | |
| Klassisches 19" Rack mit viel Platz für div. Laufwerke.
Die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar und ermöglichen so eine entspannte Montage der Laufwerke. Durch die Einbaumöglichkeit eines ATX-Netzteils ist das 2098-SL ideal für die Konfiguration eines kostengünstigen Systems. Alternativ besteht auch die Möglichkeit ein 2U Server-Netzteil zu verbauen.
Dank der abschließbaren Türen in der Front, sind die externen Laufwerke vor unbefugtem Zugriff geschützt.
Integrierte Staubfilter sorgen für saubere Luft und ein einwandfreies Kühlverhalten. Weitere Informationen: | | weight: | 11.362 kg | height: | 0.563 m | width: | 0.205 m | depth: | 0.733 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 78,71* | € 95,69* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 80,65* | € 97,88* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 80,75* | € 97,89* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,83* | € 101,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 84,21* | € 102,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|