Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-170102 Herst.-Nr.: 88882095 EAN/GTIN: 4260133124882 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Coba CES-350B 80+ - Das Netzteil für Systembauer
Das Coba CES-350B 80+ ist speziell auf die Bedürfnisse von Assemblierern zugeschnitten. Als reines Bulk-Produkt konzipiert, werden Mehrkosten für die Retailverpackung vermieden, was sich direkt positiv auf den Preis niederschlägt.
Inter-Tech hat sich gemäß der Hauptzielgruppe bei diesem Netzteil für ein schlichtes Design entschieden und sein Hauptaugenmerk auf die technischen Aspekte gelegt. Sei es der superleise 120mm Lüfter, die große Anzahl an verschieden Anschlüssen (P4+4, PCI-Express etc.) oder die beiden separierten 12V Leitungen: Das Coba CES-350B 80+ lässt keine Wünsche offen.
Als echtes Qualitätssiegel erfüllt das Netzteil die Kriterien zur Einhaltung der offiziellen 80PLUS® Bronze Spezifikation. Damit ist eine hohe Effektivität gewährleistet welches dieses Produkt perfekt für Ihr System macht. Denn eine hohe Effektivität schont nicht nur die Umwelt sondern auch ihren Geldbeutel.. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 1.202 kg | height: | 0.093 m | width: | 0.182 m | depth: | 0.221 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 27,21* | € 37,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 27,43* | € 38,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 30,58* | € 41,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 35,59* | € 47,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,84* | € 54,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|