Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-171835 Herst.-Nr.: WZ0030 EAN/GTIN: 4052792030006 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus: - 1x Multi-Funktions Crimpzange - 1x LSA Auflegewerkzeug - 1x Schneidewerkzeug - 1x Kabeltester für RJ45, RJ11/12 & BNC - 1x Schraubendreher (Schlitz/Kreuz) - 25x RJ11 & 25x RJ45 Stecker Weitere Informationen: | | weight: | 1.155 kg | height: | 0.071 m | width: | 0.251 m | depth: | 0.205 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lan prüfgerät, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,64* | € 31,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,28* | € 31,86* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 27,41* | € 35,28* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 27,18* | € 35,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 27,44* | € 35,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|