Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Präsentationsdeckb. Delta FSC Weiss A4 250G 100PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Präsentationsdeckb. Delta FSC Weiss A4 250G 100PK
Fellowes Präsentationsdeckb. Delta FSC Weiss A4 250G 100PK
Artikel-Nr.:
     832-172390
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5370104
EAN/GTIN:
     0077511537011
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
- A4 Delta Deckblatt mit Lederstruktur perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern
- 100% recycelbarer, schwerer 250g/m² Karton
- Hergestellt aus FSC MIX
- 100 Stück pro Pack
- Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen:
weight:
1.503 kg
height:
0.038 m
width:
0.302 m
depth:
0.217 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,125*
€ 0,17*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,82*
€ 9,59*
10 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,17*
€ 10,12*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 10,26*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,12*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2784C
ab € 6,14*
Ähnlich
GBC
CE040070
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.