Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 8GB Transcend JetFlash 350 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 8GB Transcend JetFlash 350 schwarz
USB-Stick 8GB Transcend JetFlash 350 schwarz
Artikel-Nr.:
     832-173609
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GJF350
EAN/GTIN:
     0760557821274
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Flash Stick
Speicher-Stick
Der kompakte JetFlash350 besticht durch Klasse und Einfachheit. Mit einem optimierten Design und einer rein schwarzen Farbgebung ist der JetFlash 350 stil- und geschmackvoll. Durch das geringe Gewicht von nur 8,5g, kann man ihn überall mit hinnehmen. Er ist in den Kapazitäten 4GB bis 64GB erhältlich und durch seine schnelle Lese- / Schreibgeschwindigkeit erweist sich der JetFlash 350 als eine hervorragende Speicherlösung sowie ein modisches Accessoire. Ob zur Speicherung wichtiger Dateien, dem Transport von Filmen und Musik oder nur um Fotos mit Freunden zu teilen – mit dem JetFlash 350 klappt dies mit Leichtigkeit. - In den Kapazitäten 4GB, 8GB, 16GB, 32GB und 64 GB erhältlich - 100% kompatibel mit der Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle - Einfache Plug-und-Play Installation - Stromversorgung über USB - Keine externe Stromversorgung oder Batterie benötigt - LED zeigt den Übertragungsstatus an - Kostenloser Download der Elite Datenmanagementsoftware
Weitere Informationen:
weight:
0.017 kg
height:
0.010 m
width:
0.101 m
depth:
0.132 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
453
1
€ 8,00*
ab € 3,47*
€ 5,36*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,56*
€ 5,44*
1
€ 4,50*
ab € 3,57*
€ 5,46*
1
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,51*
1 Tag
30
1
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF350
ab € 3,84*
Zubehör
Transcend
TS32GJF350
ab € 3,91*
Zubehör
Transcend
TS64GJF350
ab € 4,38*
Zubehör
Transcend
TS4GJF350
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.