Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Laptopständer 10"-22" Max.5KG Riser verstellbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-Go Laptopständer 10"-22" Max.5KG Riser verstellbar weiß
R-Go Laptopständer 10"-22" Max.5KG Riser verstellbar weiß
Artikel-Nr.:
     832-174183
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORISTWH
EAN/GTIN:
     8719274490524
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Der R-Go Riser Laptop-Ständer bringt jeden Laptop-Bildschirm bequem auf Augenhöhe. Dadurch wird Ihr Kopf in eine natürliche Position gebracht und die Spannung in der Nacken- und Schultermuskulatur reduziert. Dieser Laptop-Ständer ist in 5 Positionen leicht höhenverstellbar. Der R-Go Riser ist aus Aluminium gefertigt und hat ein schlankes Design. Der Riser ist ultradünn und leicht: ideal zum Mitnehmen in Ihrer Tasche!

 

Leichtes, ultradünnes AluminiumHöhenverstellbarFördert eine aufrechte KörperhaltungEinfach zum MitnehmenHergestellt in den Niederlanden

 

Weitere Informationen:
weight:
0.279 kg
height:
0.023 m
width:
0.233 m
depth:
0.272 m
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Monitor-Laptop Tischständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,31*
€ 71,07*
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 74,33*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 99,214*
€ 126,314*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATSI
ab € 37,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATWH
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.