Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Laptopständer 10"-22" Max.5KG Riser weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R-Go Laptopständer 10"-22" Max.5KG Riser weiß
R-Go Laptopständer 10"-22" Max.5KG Riser weiß
Artikel-Nr.:
     832-174186
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIATWH
EAN/GTIN:
     8719274490548
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Der R-Go Riser Attachable Laptop Ständer ist eine ergonomische Ergänzung für jeden Laptop. Dieser Laptop-Ständer aus Flugzeugaluminium ist nur 1,2 mm dick. Er bringt Ihren Laptop schnell und einfach auf die gewünschte Höhe und ist in 4 Positionen einstellbar. Der R-Go Riser ist ultradünn und leicht. Da er an Ihrem Laptop befestigt ist, werden Sie nie vergessen, den Ständer mitzunehmen. So arbeiten Sie überall in einer gesunden Haltung!

 

Leichtes, ultradünnes AluminiumEinfach zum MitnehmenFördert eine aufrechte ArbeitshaltungHöhenverstellbarHergestellt in den Niederlanden
Weitere Informationen:
weight:
0.197 kg
height:
0.025 m
width:
0.236 m
depth:
0.272 m
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Monitor-Laptop Tischständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,70*
€ 52,50*
€ 4,30*
ab € 38,85*
€ 52,51*
12 Tage
25
€ 6,99*
ab € 63,34*
€ 83,48*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTWH
ab € 56,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.