Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerkarte: WiFi Netzwerk; USB 2.0; 433Mbps; 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computerkarte: WiFi Netzwerk; USB 2.0; 433Mbps; 10m
Computerkarte: WiFi Netzwerk; USB 2.0; 433Mbps; 10m
Artikel-Nr.:
     2805-WL0237
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WL0237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Hersteller: LOGILINK
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 433Mbps
Einheitspreis: Nein
Ausführung: USB 2.0
Bereich: 10m
Computerkarte-Typ: WiFi Netzwerk
Kommunikation mit dem Computer: USB
Verschlüsselung: WEP;WPA;WPA2;AES;WPA-PSK;TKIP
Standard: IEEE 802.11b;IEEE 802.11g;IEEE 802.11n;IEEE 802.11a;IEEE 802.11ac
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 28,12*
€ 6,90*
ab € 32,83*
€ 43,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.