Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Untergestell mit Rollen für B721/731


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI Untergestell mit Rollen für B721/731
OKI Untergestell mit Rollen für B721/731
Artikel-Nr.:
     832-176649
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45478702
EAN/GTIN:
     5031713059585
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
druckerständer oki
druckerständer
Wird benötigt, wenn 2./3. oder 4. Papierfach installiert werden soll
Weitere Informationen:
weight:
16.070 kg
height:
0.258 m
width:
0.626 m
depth:
0.639 m
Weitere Suchbegriffe: Druckerzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 102,93*
€ 133,93*
€ 7,14*
ab € 113,53*
€ 147,64*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.