Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie MAX -AAA LR3 Micro Maxipack 8St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energizer Batterie MAX -AAA LR3 Micro Maxipack 8St.
Energizer Batterie MAX -AAA LR3 Micro Maxipack 8St.
Artikel-Nr.:
     832-176790
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300112103
EAN/GTIN:
     7638900437980
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
weight:
0.104 kg
height:
0.023 m
width:
0.081 m
depth:
0.111 m
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie, Batterien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,41*
2 Tage
44
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,95*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,82*
€ 4,27*
Lager 832
12
pro Paket
€ 6,78*
ab € 3,40*
€ 4,38*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 6,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,425* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 52,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Soennecken
80002
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.