| |
|
| Artikel-Nr.: 832-177475 Herst.-Nr.: PT288 EAN/GTIN: 7640155894241 |
| |
|
| | |
| Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf! 4 Tonermodule 1 x Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu HP CB540A 1 x Peach Tonermodul cyan kompatibel zu HP CB541A 1 x Peach Tonermodul gelb kompatibel zu HP CB542A 1 x Peach Tonermodul magenta kompatibel zu HP CB543A Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren! Kompatibel zu: HP Color LaserJet CM 1300 Series/1312 CB MFP/1312 CI MFP/1312 EB MFP/1312 EI MFP/1312 MFP/1312 NFI MFP/1312 WB MFP/1312 WI MFP/1500 Series/1512 A/1512 H/1512 NFI/1512 W HP Color LaserJet CP 1200 Series/1210/1213/1214/1214 N/1215/1216/1217/1500 Series/1510 Series/1513/1513 N/1514 N/1515 N/1516 N/1517 N/1517 NI/1518 NI/1519 N/1519 NI Weitere Informationen: | | weight: | 3.104 kg | height: | 0.261 m | width: | 0.350 m | depth: | 0.380 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 85,67* | € 110,96* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 85,74* | € 111,05* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,75* | € 111,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|