Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-178138 Herst.-Nr.: CP105 EAN/GTIN: 4052792030808 |
| |
|
| | |
| - Anschluss 1: C13 Stecker, 90° gewinkelt - Anschluss 2: Warmgeräte-Stecker C15, gerade - Kabelspezifikation: H05RN-F 3G 0,75mm² - Gummiummantelt Weitere Informationen: | | weight: | 0.100 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,08* | € 3,94* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,93* | € 4,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,22* | € 5,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,15* | € 8,38* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,47* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|