Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Patrone Canon C60 CLI551Y XL yellow 3er Pack kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan Patrone Canon C60 CLI551Y XL yellow 3er Pack kompatibel
Pelikan Patrone Canon C60 CLI551Y XL yellow 3er Pack kompatibel
Artikel-Nr.:
     832-179523
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4110039
EAN/GTIN:
     4018474111203
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatibel mit folgenden Modellen: Canon Pixma IP 7200 Series, Pixma IP 7250, Pixma IP 8700 Series, Pixma IP 8750, Pixma IX 6800 Series, Pixma IX 6850, Pixma MG 5400 Series, Pixma MG 5450, Pixma MG 5500 Series, Pixma MG 5550, Pixma MG 5600 Series, Pixma MG 5650, Pixma MG 5655, Pixma MG 6300 Series, Pixma MG 6350, Pixma MG 6400 Series, Pixma MG 6450, Pixma MG 6600 Series, Pixma MG 6650, Pixma MG 7100 Series, Pixma MG 7150, Pixma MG 7500 Series, Pixma MG 7550, Pixma MX 720 Series, Pixma MX 725, Pixma MX 920 Series, Pixma MX 925
Weitere Informationen:
weight:
0.132 kg
height:
0.058 m
width:
0.129 m
depth:
0.111 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,12*
€ 13,37*
€ 3,50*
ab € 24,59*
€ 34,19*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.