Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub 7-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC618 Aluminium Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub 7-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC618 Aluminium Gehäuse
Hub 7-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC618 Aluminium Gehäuse
Artikel-Nr.:
     832-180589
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC618
EAN/GTIN:
     4250078160182
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Siebenfach leistungsstark
Wenn mal wieder alle USB 3.0 Ports belegt sind, man doch aber dringend die Daten vom USB- Stick benötigt, könnte dieser Kandidat echte Abhilfe schaffen. Einen USB 3.0 Port muss man am Rechner zwar nach wie vor entbehren, aber dafür bekommt man ja sieben neue, und die liegen zudem auch viel leichter zugänglich auf dem Arbeitsplatz bereit.

Nicht alle sind gleich
Ein USB 3.0 Port ist etwas anders als die Anderen. Nummer 7 ist ein sogenannter Ladeport, mit dem man mobile Geräte und (Zusatz-) Akkus mithilfe von 5V bei 2,4 Ampere laden kann. Dadurch geht das Laden etwas schneller von der Hand, denn normale USB 3.0 Ports können nur 0,9 Ampere bereitstellen.

Robuster Geselle
Den IB-AC618 Hub erschüttert so schnell nichts. Das hochwertige Aluminium leitet die entstehende Wärme gut nach außen ab und sorgt so effektiv für Kühlung. Außerdem ist das Material leicht, lässt sich schwer zerkratzen oder Ähnliches, und ist somit auch perfekt für professionelle Einsatzgebiete geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.510 kg
height:
0.080 m
width:
0.100 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,18*
€ 44,83*
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 35,12*
€ 44,85*
6 Tage
9
€ 8,00*
ab € 35,01*
€ 44,86*
€ 4,50*
ab € 35,67*
€ 45,25*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,21*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,20*
Zubehör
RaidSonic Technology
70420
ab € 57,41*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,82*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,07*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,41*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,25*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 144,36*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 204,58*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 54,09*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 16,58*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 19,93*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,59*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 44,08*
Zubehör
RaidSonic Technology
60304
ab € 31,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.