Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Toner Lexmark 60F2H00 black 12500 S. L-T54 remanufactured


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP Toner Lexmark 60F2H00 black 12500 S. L-T54 remanufactured
KMP Toner Lexmark 60F2H00 black 12500 S. L-T54 remanufactured
Artikel-Nr.:
     832-180850
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1395,3000
EAN/GTIN:
     4011324139532
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Schwarz 12500 Seiten DIN A4 (ISO/IEC 19752)
Weitere Informationen:
weight:
0.670 kg
height:
0.130 m
width:
0.245 m
depth:
0.390 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,78*
€ 97,58*
Frei Haus
ab € 83,38*
€ 103,98*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.